AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10352 QUADRO KAEDRA IP65 36MOD+INTERF. - 10352

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10352 QUADRO KAEDRA IP65 36MOD+INTERF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430103523

Codice prodotto

SNR10352

Cod. produttore

10352

Produttore

SNR

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

448 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

610 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

160 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Profondità interna:

88 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Questo mini Mureva sagno per dispositivi modulari è dotato di portellina verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 12 moduli da 18 mm su 3 file, una presa di alimentazione da 65 mm x 85 mm e quattro pulsanti. Le dimensioni della scatola sono (W) 448 mm x (H) 200 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 125 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il coloredell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3. È dotato di tre kit di marcatura, tre cinghie di cablaggio. Viene fornito anche con una piastra per la presa di alimentazione da 65 mm x 85 mm e quattro piastre per i comandi dei pulsanti.