SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10354 MODULO INTERF.KAEDRA IP65 4APERT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 5
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430103547
Codice prodotto
SNR10354
Cod. produttore
10354
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
5
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
138 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
610 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
160 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no