AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10377 QUADRO IP65 KAEDRA 12+1M.UNIVERS - 10377

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10377 QUADRO IP65 KAEDRA 12+1M.UNIVERS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430103776

Codice prodotto

SNR10377

Cod. produttore

10377

Produttore

SNR

Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari di fino a 12 moduli di 18 mm in 1 fila. Le dimensioni della scatola sono (W) 340 mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3.