AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16764 ID 4P 125A 300MA CL.B - 16764

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16764 ID 4P 125A 300MA CL.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Tensione nominale di isolamento Ui - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430167648

Codice prodotto

SNR16764

Cod. produttore

16764

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

125 A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Differenziale tipo:

B

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50/60 Hz

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

44 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Interruttore differenziale ID 4p 125A 300mA Tipo B. gamma: Acti 9 - posizione neutro: sinistra - tipo di rete: CA - tipo di protezione differenziale: tipo B. Benefici: I differenziali ID sono il naturale complemento agli interruttori C60 e C120. I differenziali puri ID di tipo "si"sono completamente immuni alle interferenze, e forniscono quindi una tranquillità senza paragoni.... Applicazioni: Protezione in tutti gli edifici industriali e del settore terziario..