SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16766 ID 4P 125A 500MA CL.B - 16766

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 125 A
Corrente di guasto nominale - 500 A
Tensione nominale di isolamento Ui - 440 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430167662
Codice prodotto
SNR16766
Cod. produttore
16766
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
125 A
Corrente di guasto nominale:
500 A
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Differenziale tipo:
B
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²