SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ADM39030 BASE 10 IN/8OUT RELE DIGITALI - 170ADM39030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 10
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595861147652
Codice prodotto
SNR170ADM39030
Cod. produttore
170ADM39030
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
10
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
2.5 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione di ingresso consentita:
-3...30 V
Corrente di uscita:
2 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tensione di uscita consentita:
20...230 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
125 mm
Altezza:
141.5 mm
Profondità:
40 mm


