AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18269 REDS 4P 63A 300MA CL.A - 18269

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18269 REDS 4P 63A 300MA CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Selettivo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430182696

Codice prodotto

SNR18269

Cod. produttore

18269

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Selettivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

7

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi ausiliari installati:

Autotest, riarmo automatico e dispositivi ausiliari

Corrente nominale su contatti ausiliari:

0.4 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo Acti9 REDs è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) con dispositivo di richiusura. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 63A, una sensibilità di 300 mA con una classe di protezione di tipo A. Questo prodotto protegge controle scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. Le versioni Acti9 REDs e REDtest sono dedicate alle applicazioni terziarie, industriali e infrastrutturali. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 14. Le dimensioni sono (W) 125mm x (H) 98mm x (D) 79,5mm. Il peso è 0,68 kg. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -20° C a 60°C.