SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18629 INT. AUT. NG125N 2P 80A CURVA C - 18629

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 80 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 59.89 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
3303430186298
Codice prodotto
SNR18629
Cod. produttore
18629
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
47 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
50 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...50 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...70 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
30...70 °C