AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18807 INT. AUT. NG125L 3P 80A CURVA C - 18807

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18807 INT. AUT. NG125L 3P 80A CURVA C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 90.26 kg CO2 eq.

EAN

3303430188070

Codice prodotto

SNR18807

Cod. produttore

18807

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli protetti:

3

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

4.5

Profondità di incasso:

47 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

50 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

690 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

100 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

8 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...50 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...70 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...70 °C

Questo prodotto Acti9 NG125L è un interruttore a bassa tensione. È un interruttore 3P con 3 poli protetti e 80A di corrente nominale In e curva di intervento C. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 100 kA da 220VAC a 240VACin conformità con la norma EN/IEC 60947-2 e a 100 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore miniaturizzato protegge i circuiti dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. È adatto all'isolamento nel settore industriale secondo la norma IEC/EN 60947-2. Lo scatto in caso di guasto è indicato da una spia luminosa meccanica rossa sulla parte anteriore dell'interruttore. Ha una resistenza elettrica fino a 5000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è uguale o inferiore a 375 V DC, da 220VAC a 240 V AC, da 380VAC a 415 V AC, 440VAC o 500 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 9 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Le dimensioni totali sono (H) 81 mm x (L) 103 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,72 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -30°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C.