SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18845 INT. AUT. NG125L 2P 50A CURVA D - 18845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 45.62 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430188452
Codice prodotto
SNR18845
Cod. produttore
18845
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
240 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
47 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
50 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
100 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C