SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18881 INT. AUT. NG125LMA 3P 10A C.MA - 18881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - Altri
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430188810
Codice prodotto
SNR18881
Cod. produttore
18881
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
3
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4.5
Profondità di incasso:
47 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
50 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
100 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...50 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
30...70 °C