AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18896 INT. AUT. NG125NA 4P 125A - 18896

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18896 INT. AUT. NG125NA 4P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430188964

Codice prodotto

SNR18896

Cod. produttore

18896

Produttore

SNR

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

500...500 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di interruttori:

4

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

500 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

1.5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

Acti9 NG125NA è un sezionatore a bassa tensione con sgancio libero per il funzionamento e la rottura sotto carico. Ha 4P con 4 poli protetti. La sua corrente nominale è di 1250A a 500V CA. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 12 moduli da 9 mm. Il grado di protezione è IK05 e IP20, diventa IP40 una volta inserito nell'armadio modulare. È particolarmente adatto alla linea feeder in ingresso per armadio modulare con interruzione remota (ad es. interruzione di emergenza). La sua durata operativa è migliorata grazie a una buona capacità di resistenza alla sovratensione, elevate prestazioni di limitazione e una chiusura rapida indipendente dalla velocità dell'azionamento della leva as catto. Un pulsante di prova consente di verificare il funzionamento soddisfacente del meccanismo di sgancio. È dotato di un indicatore di intervento dell'interruttore e il controllo manuale centrale ha 3 posizioni (ON, scattato per guasto, aperto). La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-3.