AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19055 VIGI NG125 3P 125A I/S/R CL.ASI - 19055

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 440...500 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...3 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190554

Codice prodotto

SNR19055

Cod. produttore

19055

Produttore

SNR

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

440...500 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...3 A

Numero di poli:

3

Tempo di ritardo massimo:

150 ms

Tempo di ritardo regolabile:

Protezione contro avviamento intempestivo:

VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. È un 3P e la corrente nominale è 125 A. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A con sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 440VAC e 500 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 11. Le dimensioni sono (W) 180 mm. Il peso è 0,75 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.