SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19060 SGANC. LANCIO CORRENTE MXV NG125 - 19060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Funzione - Bobina di apertura a lancio di corrente
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430190608
Codice prodotto
SNR19060
Cod. produttore
19060
Produttore
SNR
Tensione nominale:
240 V
Funzione:
Bobina di apertura a lancio di corrente
Tipo di tensione:
AC / DC
Questo ausiliario elettrico Acti9 MXV è un dispositivo di bobine a lancio di corrente. È dedicato ad Acti9 NG125. Larghezza in passi da 9 mm è 3. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 110...240VAC o 110... V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.