AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19060 SGANC. LANCIO CORRENTE MXV NG125 - 19060

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19060 SGANC. LANCIO CORRENTE MXV NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Funzione - Bobina di apertura a lancio di corrente

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190608

Codice prodotto

SNR19060

Cod. produttore

19060

Produttore

SNR

Tensione nominale:

240 V

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

Questo ausiliario elettrico Acti9 MXV è un dispositivo di bobine a lancio di corrente. È dedicato ad Acti9 NG125. Larghezza in passi da 9 mm è 3. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 110...240VAC o 110... V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.