AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19061 SGANC.EMERGENZA MNX NG125 - 19061

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19061 SGANC.EMERGENZA MNX NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Funzione - Bobina di sgancio

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190615

Codice prodotto

SNR19061

Cod. produttore

19061

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Funzione:

Bobina di sgancio

Tipo di tensione:

AC

Questo ausiliario elettrico MNx Acti9 è un dispositivo di bobina di minima tensione con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a NG125. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mmè 9. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 220...240VAC o 110... V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.