AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19089 MANOVRA ROT.RINV. NG125 - 19089

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19089 MANOVRA ROT.RINV. NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190899

Codice prodotto

SNR19089

Cod. produttore

19089

Produttore

SNR

Colore:

Rosso

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

Questo accessorio Acti9 NG125 è una maniglia rotativa di sicurezza rossa prolungata con sfondo giallo. È dedicato all'interruttore Acti9 NG125 3P o 4P con installazione frontale. Impedisce l'apertura della porta quando l'interruttore è in posizione aperta O. Mantiene la disconnessione. Il lucchetto è possibile quando il dispositivo è in posizione aperta O (o posizione ON). Il diametro del lucchetto è da 3 mm a 6 mm. È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è rosso con sfondo giallo. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.