SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21107 PROT. MOT. P25M 2.5-4 A - 21107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2.5...4 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 48...48 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211075
Codice prodotto
SNR21107
Cod. produttore
21107
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
2.5...4 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
48...48 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
4 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.75 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Altezza:
89 mm