AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21127 SG.LANCIO CORR.MX 220/240V P25M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430211273

Codice prodotto

SNR21127

Cod. produttore

21127

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore a lancio di corrente MX, da montare sul lato destro dell'interruttore. Consente l'apertura a distanza dell'interruttore, dal momento della messa sotto tensione assicura istantaneamente lo sgancio del P25M mediante lancio di corrente.