AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR27046 ACC. MANOVRA ROTATIVA C60/C120

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR27046 ACC. MANOVRA ROTATIVA C60/C120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430270461

Codice prodotto

SNR27046

Cod. produttore

27046

Produttore

SNR

Questo accessorio Acti9 è un meccanismo con maniglia rotative per dispositivi modulari con installazione anteriore o laterale. È dedicato a 2P (C60H-DC), 3P o 4P (DPN, DPN Vigi), 2P o 3P o 4P (C60, C120, C120NA-DC, C120 + Vigi C120, iSW a più di quattro passi da 9 mm). Questo meccanismo con maniglia rotativa è montato sull'interruttore. Questo meccanismo di sottoassemblaggio può essere associato a una maniglia lunga rimovibile (rif. 27047) o a una maniglia fissa (rif. 27048). È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è bianco. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione del pulsante rotante è IP40 e IK10.