AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28955 2 COPRIVITI INS40/80

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28955 2 COPRIVITI INS40/80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430289555

Codice prodotto

SNR28955

Cod. produttore

28955

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Le calotte terminali sono accessori di isolamento utilizzati sui sezionatori Compact da INS40 a INS80. Gli accessori sono utilizzati per proteggere dal contatto diretto con viti di collegamento sotto tensione. È inoltre possibile collegare una piastra isolante (non fornita) alle calotte per evitare qualsiasi contatto con i conduttori di alimentazione. Sono venduti in set da 2 elementi.