AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28958 2 COPRIMORSETTI INS100/160

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28958 2 COPRIMORSETTI INS100/160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430289586

Codice prodotto

SNR28958

Cod. produttore

28958

Produttore

SNR

I coprimorsetti sono accessori di isolamento utilizzati sui sezionatori Compact da INS100 a INS160. Gli accessori di piombatura sono utilizzati per proteggere dal contatto diretto con i circuiti di alimentazione. Il grado di protezione è IP40 e IK07. I coprimorsetti sono forniti con gli accessori per la sigillatura dei conduttori. Sono venduti in set da 2 elementi.