AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29349 PIASTRA INTERBL MECCANICO NSX100/250 - 29349

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29349 PIASTRA INTERBL MECCANICO NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430293491

Codice prodotto

SNR29349

Cod. produttore

29349

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

È un sistema di interblocco meccanico per due dispositivi Compact NSX 100/160/250 con una piastra di base. Le posizioni autorizzate sono un dispositivo OFF (chiuso) ovvero spento e l'altro ON (aperto) ovvero acceso o i due dispositivi OFF (chiusi). L'interblocco viene effettuato sulla piastra di base mediante un meccanismo posizionato dietro i dispositivi. La piastra di base può essere installata orizzontalmente o verticalmente su una guida di montaggio.