AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29370 BLOCCO LUCCHET. AMOVIBILE NSX100/630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29370 BLOCCO LUCCHET. AMOVIBILE NSX100/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430293705

Codice prodotto

SNR29370

Cod. produttore

29370

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

È un blocco rimovibile per comando a leva per interruttori. L'accessorio di blocco è compatibile con i prodotti Compact NSXm, Compact NSX, PowerPact B ed EasyPact CVS. Può ricevere fino a tre lucchetti con diametro da 5 a 8 mm ed è utilizzato per bloccare Compact NSXm solo in posizione OFF. Il blocco in posizione OFF assicura l'isolamento in conformità con IEC 60947-2.