SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29452 CONTATTO AUSILIARIO BASSO LIVELLO - 29452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3303430294528
Codice prodotto
SNR29452
Cod. produttore
29452
Produttore
SNR
È un unico contatto ausiliario di basso livello che fornisce tutte le diverse indicazioni a distanza per interruttori Compact NSX, Compact NS, PowerPact Multistandard ed EasyPact CVS. Le informazioni di stato remote sono ON/OFF (OF), indicazione di sgancio (SD) e indicazione di guasto elettrico (SDE) per tutti i tipi di interruttori. Le informazioni di stato remote per l'indicazione di sgancio a causa di un guasto a terra (SDV) sono utilizzate per Compact NSX e PowerPact Multistandard. I contatti sono installati in slot dedicati del dispositivo. Il contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è di 5A e il carico minimo è di 1MA a 4 V DC per le categorie di utilizzo AC12/AC15/DC12/DC14. Un dispositivo integra 5 contatti ausiliari. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.