AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29472 PIASTRA ACP CON UA 220/240VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29472 PIASTRA ACP CON UA 220/240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti ausiliari, estendibili -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430294726

Codice prodotto

SNR29472

Cod. produttore

29472

Produttore

SNR

Contatti ausiliari, estendibili:

È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. È composto da una piastra ACP e da un controllore automatico UA. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. Il controllore UA viene utilizzato per creare un trasferimento da una sorgente all'altra a seconda della presenza o meno di tensione UN sulla sorgente "normale". Il controllore UA integra anche l'avvio di un gruppo generatore, il distacco e il collegamento di circuiti non prioritari, il trasferimento alla sorgente di “sostituzione” in caso di guasto di una delle fasi della sorgente “normale”. La tensione di alimentazione è da 220VAC a 240VAC 5060 Hz.