AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31052 MANOVRA RINV.FRONT. NERA INS320/630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31052 MANOVRA RINV.FRONT. NERA INS320/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430310525

Codice prodotto

SNR31052

Cod. produttore

31052

Produttore

SNR

È una maniglia rotativa rinviata nera per i dispositivi Compact INS320/400/630, Compact INV320/400/630 e Compact NSJ400. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per applicazioni standard. La maniglia rotativa è un accessorio di controllo anteriore. Le maniglie rotative sono progettate per offrire un'ottima manovrabilità, ma prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. La versione telescopica consente di azionare i dispositivi installati sul retro dei quadri, dal fronte dei quadri stessi. Igradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccata nella posizione OFF utilizzando da uno a tre lucchetti di diametro da 5 a 8 mm (non forniti).