AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31150 INTERBL MONOBLOCCO INS400 3P - 31150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31150 INTERBL MONOBLOCCO INS400 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430311508

Codice prodotto

SNR31150

Cod. produttore

31150

Produttore

SNR

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

FXM400 è un commutatore manuale completo per due sezionatori Compact INS400 a 3 poli. Fornisce un modo semplice per l'implementazione delle funzioni di commutazione della sorgente, con dimensioni ridotte, occupando meno spazio nel quadro. La corrente di funzionamento è 400A a 690VAC 50/60 Hz, nelle categorie AC22A/AC23A. La corrente di funzionamento è 400A a 125VDC (2 poli in serie) o a 250VDC (4 poli in serie), nelle categorie DC22A/DC23A. È presente una maniglia rotativa a 3 posizione che controlla i due sezionatori (sorgente normale ON, OFF, sorgente alternativa ON). È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo. È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo.