SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33271 NS630BH TELECOM FISSO 3P SENZA MLOGIC - 33271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 690...690 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430332718
Codice prodotto
SNR33271
Cod. produttore
33271
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
no
Motorizzazione integrata:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP30


