AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33296 NS1000L TELECOM FISSO 4P SENZA MLOGIC - 33296

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33296 NS1000L TELECOM FISSO 4P SENZA MLOGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 150 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430332961

Codice prodotto

SNR33296

Cod. produttore

33296

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1000 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

150 kA

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

no

Motorizzazione integrata:

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore Compact NS1000L, 1000A, 4 poli, Fisso, S/sganciatore. gamma prodotto: NS630b...1600 - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Compact NS1000L - applicazione: distribuzione - nome interruttore: Compact NS1000L - posizione neutro: sinistra - tipo di rete: CA - calibro interruttore: L - categoria di utilizzazione: categoria A. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..