SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33300 NS1250N TELECOM FISSO 3P SENZA MLOGIC - 33300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Numero di poli - 3
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430333005
Codice prodotto
SNR33300
Cod. produttore
33300
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1250 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
3
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì


