SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33441 NS630BNA TELECOM FISSO 4P - 33441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430334415
Codice prodotto
SNR33441
Cod. produttore
33441
Produttore
SNR
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
47 kA
Motorizzazione opzionale:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Motorizzazione integrata:
sì


