AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33459 NS1600NA TELECOM P MOBILE 4P - 33459

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33459 NS1600NA TELECOM P MOBILE 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale - no

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430334590

Codice prodotto

SNR33459

Cod. produttore

33459

Produttore

SNR

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Estraibile

Corrente ininterrotta nominale Iu:

1600 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

no

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

47 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Motorizzazione integrata:

Sezionatore Compact NS1600 NA, 1600A, 4 poli. nome del prodotto: Compact NS - nome abbreviato: Compact NS1600 NA - applicazione: distribuzione - tipo di rete: CA - calibro interruttore: NA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..