AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33514 MLOGIC 7.0A NS FISSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33514 MLOGIC 7.0A NS FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...3200 A

  • Numero di poli - 4

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430335146

Codice prodotto

SNR33514

Cod. produttore

33514

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

252...3200 A

Numero di poli:

4

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Micrologic 7.Lo 0A (amperometro) è uno sganciatore elettronico utilizzato sugli interruttori Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva e contro le perdite di terra ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 7.0A offre una protezione da dispersione di terra residua regolabile. Il Micrologic 7.0A indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 4 LED. Il Micrologic 7.0A include uno schermo LCD digitale che visualizza i valori di corrente RMS con una precisione dell' 1,5%. L'unità di sgancio può essere associata a un blocco interruzione Compact NS.