AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33535 MLOGIC 2.0E NS FISSO (COM INCLUSA) - 33535

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33535 MLOGIC 2.0E NS FISSO (COM INCLUSA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...3200 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480344671

Codice prodotto

SNR33535

Cod. produttore

33535

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

252...3200 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Micrologic 2.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori fissi Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione di base (LI) ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 2.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 2.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione fisso Compact NS.