AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33579 TA ESTERNO X PROTEZIONE SGR - 33579

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33579 TA ESTERNO X PROTEZIONE SGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901335795

Codice prodotto

SNR33579

Cod. produttore

33579

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Protezione ritorno vs. terra sorgente CT, Per NS / NT / NW. gamma prodotto: Masterpact NW, NS1600b...3200, NS630b...1600 - gamma: Masterpact - tipo di prodotto o componente: sensore esterno - applicazione: alimentazione - compatibilità gamma: Compact - Compact NS interruttore automatico, Masterpact - Masterpact NW interruttore circuito. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..