AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33603 ATTACCHI ANT INF 3P NS1600 FISSO - 33603

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33603 ATTACCHI ANT INF 3P NS1600 FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336037

Codice prodotto

SNR33603

Cod. produttore

33603

Produttore

SNR

Montaggio a valle della connessione anteriore, 3 poli, Per NS 1600. tipo di prodotto o componente: collegamento frontale - categoria accessori: accessorio di collegamento - numero di poli: 3P - Corrente nominale [In]: 1600 A H fisso, 1600 A N fisso, 1600A NA fisso. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..