AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33608 ATTACCHI ANT SUP 4P NS630B/1000 FISSO - 33608

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33608 ATTACCHI ANT SUP 4P NS630B/1000 FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336082

Codice prodotto

SNR33608

Cod. produttore

33608

Produttore

SNR

Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS630b/800/1000 con codici di capacità di rottura N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 630b/800/1000 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in alto. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.