AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33610 ATTACCHI ANT SUP 4P NS1250 FISSO - 33610

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33610 ATTACCHI ANT SUP 4P NS1250 FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336105

Codice prodotto

SNR33610

Cod. produttore

33610

Produttore

SNR

Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS 630b/800/1000 con codice di potere di interruzione L e agli interruttori Compact NS 1250 con potere di interruzione N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 1250 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in alto. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.