AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33613 ATTACCHI ANT INF 4P NS1600 FISSO - 33613

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33613 ATTACCHI ANT INF 4P NS1600 FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336136

Codice prodotto

SNR33613

Cod. produttore

33613

Produttore

SNR

Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS 1600 con potere di interruzione N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 1600 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in basso. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.