AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33629 COPRIMORSETTI 4P COMPACT NS630B/1600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33629 COPRIMORSETTI 4P COMPACT NS630B/1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336297

Codice prodotto

SNR33629

Cod. produttore

33629

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Si tratta di un accessorio isolante per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600. Si tratta di una lunga schermatura di connessione che protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Isola i punti di connessione di alimentazione, in particolare quando si usano cavi con connettori. Può essere montato a monte e a valle dei dispositivi fissi. Consente di raggiungere la distanza di sicurezza richiesta dalla norma IEC 60947.2. Fornisce un grado di protezione IP40 e una protezione meccanica contro gli urti IK07.