AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33640 3 MORSETTI 4 CAVI 240MM2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33640 3 MORSETTI 4 CAVI 240MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901000686

Codice prodotto

SNR33640

Cod. produttore

33640

Produttore

SNR

L'accessorio è un set speciale di connettori per cavi nudi e schermo terminale per dispositivi fissi a 3 poli collegati frontalmente Compact NSX da 630b a 1600. I connettori per cavi nudi possono ricevere fino a 4 cavi in alluminio o in rame da 240 mm². Lo schermo terminale isola i punti di collegamento dell'alimentazione. La corrente nominale arriva a e include 1250 A. Sono venduti in set di 3 elementi.