SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33660 MX/XF 48/60VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...60 V
Tensione nominale di comando Us DC - 48...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...60 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430336600
Codice prodotto
SNR33660
Cod. produttore
33660
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...60 V
Tensione nominale di comando Us DC:
48...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...60 V
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no


