AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33663 MX/XF 240/277VCA - 33663

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33663 MX/XF 240/277VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 277...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 277...277 V

  • Numero di contatti NC - 9

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336631

Codice prodotto

SNR33663

Cod. produttore

33663

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

277...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

277...277 V

Numero di contatti NC:

9

Numero di contatti di scambio:

9

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MX o XF, 277 V CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MX - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS1600b...3200, Compact NS630b...1600, Masterpact NT, Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: Bobina di sgancio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..