SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33681 RITARDATORE X MN REG 100/130VCA/CC - 33681

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 115 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430336815
Codice prodotto
SNR33681
Cod. produttore
33681
Produttore
SNR
Tensione nominale:
115 V
Temporizzatore ritardo regolabile, per sganciatore MN, 100/130 Vca/cc. nome abbreviato: unità temporizzatore MN - tipo di prodotto o componente: ausiliario temporizzatore - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Compact - Compact NSX, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW, PowerPact - PowerPact Multistandard - tipo sganciatore voltmetrico: istantaneo - tensione di comando [Uc]: 100...130 V CA 50/60 Hz, 100...130 V CC. Benefici: .. Applicazioni: ..Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz).. Benefici: Sicurezza e protezione Semplicità di installazione ed utilizzo.. Applicazioni: Protezione e comando delle reti BT in corrente continua.. Benefici: • Conformi a: IEC,UL, CSA, CCC e altri., Disponibili a livello mondiale con le medesime codifiche., Offerta semplice e flessibile. • Worldwide availability with unique global part numbers. • Flexible and simple offer, with proven performance.. Applicazioni: - Protezione circuiti di alimentazione e sezionamento quando si rende necessario approccio Multistandard., Applicazioni International & Global Multi-site OEMs., Per esportazione verso USA & mercato nord americano..