AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33682 RITARDATORE X MN REG 200/250VCA/CC - 33682

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33682 RITARDATORE X MN REG 200/250VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430336822

Codice prodotto

SNR33682

Cod. produttore

33682

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230 V

Temporizzatore ritardo regolabile, per sganciatore MN, 200/250 Vca/cc. nome abbreviato: unità temporizzatore MN - tipo di prodotto o componente: ausiliario temporizzatore - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Compact - Compact NSX, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW, PowerPact - PowerPact Multistandard - tipo sganciatore voltmetrico: istantaneo - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA 50/60 Hz, 200...250 V CC. Benefici: .. Applicazioni: ..Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz).. Benefici: Sicurezza e protezione Semplicità di installazione ed utilizzo.. Applicazioni: Protezione e comando delle reti BT in corrente continua.. Benefici: • Conformi a: IEC,UL, CSA, CCC e altri., Disponibili a livello mondiale con le medesime codifiche., Offerta semplice e flessibile. • Worldwide availability with unique global part numbers. • Flexible and simple offer, with proven performance.. Applicazioni: - Protezione circuiti di alimentazione e sezionamento quando si rende necessario approccio Multistandard., Applicazioni International & Global Multi-site OEMs., Per esportazione verso USA & mercato nord americano..