SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33683 RITARDATORE X MN REG 380/480VCA - 33683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430336839
Codice prodotto
SNR33683
Cod. produttore
33683
Produttore
SNR
Tensione nominale:
400 V
Relè temp. ritardo regolabile, Per sganciatore MN, 380/480 V CA. nome abbreviato: unità temporizzatore MN - tipo di prodotto o componente: ausiliario temporizzatore - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Compact- Compact NSX, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW - tipo sganciatore voltmetrico: istantaneo. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz).. Benefici: • Conformi a: IEC, UL, CSA, CCC e altri., Disponibili a livello mondiale con le medesime codifiche., Offerta semplice e flessibile. • Worldwide availability with unique global part numbers. • Flexible and simple offer, with proven performance.. Applicazioni: - Protezione circuiti di alimentazione e sezionamento quando si rende necessario approccio Multistandard., Applicazioni International & Global Multi-site OEMs., Per esportazione verso USA & mercato nord americano..