AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33718 MOSTRINA IP40 PER NT FISSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33718 MOSTRINA IP40 PER NT FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430337188

Codice prodotto

SNR33718

Cod. produttore

33718

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Si tratta di una mostrina a pannello anteriore per dispositivi fissi Compact NS da 630b a 1600. Si tratta di un dispositivo opzionale montato sulla porta del quadro di comando. La mostrina aumenta il grado di protezione fino ad IP40. È disponibile in versioni fisse ed estraibili.