AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33722 TELAIO FISSO 3P NS/NT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33722 TELAIO FISSO 3P NS/NT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1250 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430337225

Codice prodotto

SNR33722

Cod. produttore

33722

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

1250 A

Numero di poli:

3

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Si tratta di un telaio per interruttori e interruttori sezionatori estraibili a 3 poli Compact NS e Masterpact NT . Il telaio è adatto per gli interruttori estraibili Compact NS da 630b a 1250 N/H. Il telaio è adatto per gli interruttori sezionatori estraibili Compact NS da 630b a 1250 NA. Il telaio è adatto per gli interruttori estraibili Masterpact NT da 06 a 10 H1/H2 Il telaio è adatto per gli interruttori sezionatori estraibili Masterpact da 06 a 12 HA. Questo telaio multifunzione è particolarmente adatto per i dispositivi in ingresso. Consente il collegamento e lo sgancio del dispositivo tramite una porta, utilizzando una manovella che può essere riposta nel telaio. Indica tre posizioni del dispositivo (collegato, test e scollegato) che sono segnalate localmente da un indicatore di posizione o a distanza da un interruttore a carrello. Abilita comandi di accensione (ON) e spegnimento (OFF) dell'interruttore tramite un pannello anteriore della scheda di commutazione. Il telaio dispone di numerose possibilità di bloccaggio. Una protezione da disaccoppiamento garantisce che l'interruttore sia installato solo su un telaio con caratteristiche compatibili. Il telaio è adatto a dispositivi a 3 poli.