AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33738 ATTACCHI ORIZ INF 4P TELAIO NS/NT - 33738

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33738 ATTACCHI ORIZ INF 4P TELAIO NS/NT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430337386

Codice prodotto

SNR33738

Cod. produttore

33738

Produttore

SNR

Tali accessori sono connettori posteriori orizzontali per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600 e Masterpact NT da 06 a 16. Sono adattati sul telaio del dispositivo estraibile. Tali terminali di collegamento posteriori orizzontali sono progettati per il montaggio in basso . Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.